曜日別特売

小径ミーリングチャック用コレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内径(Φ)8
把握能力8~7
内容量1個注文コード03824466品番CR13-8.0 フツウキュウ
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
内径(Φ)8把握能力8~7全長31使用チャックCTM13最大径(Φ)21振れ精度・口元5振れ精度・先端15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする