曜日別特売

小径ミーリングチャック用コレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φ)2.5
把握能力2.5~2
内容量1個注文コード03824764品番CR16-2.5 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
内径(Φ)2.5把握能力2.5~2全長35使用チャックCTM16最大径(Φ)26振れ精度・口元2振れ精度・先端5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする