聖和精機
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内径(Φ)
2
1.5
10
11
12
13
14
15
16
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
把握能力
2~1.5
1.5~1
10~9
11~10
12~11
13~12
14~13
15~14
16~15
2.5~2
2~1.5
3~2.5
4~3
5~4
6~5
7~6
8~7
9~8
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03824791
品番
CR16-2.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内径(Φ)
2
把握能力
2~1.5
全長
35
使用チャック
CTM16
最大径(Φ)
26
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5