小径ミーリングチャック用コレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φ)2
把握能力2~1.5
内容量1個注文コード03824816品番CR16-2.0 フツウキュウ
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
内径(Φ)2把握能力2~1.5全長35使用チャックCTM16最大径(Φ)26振れ精度・口元5振れ精度・先端15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする