聖和精機
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φ)
9
1.5
10
11
12
13
14
15
16
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
把握能力
9~8
1.5~1
10~9
11~10
12~11
13~12
14~13
15~14
16~15
2.5~2
2~1.5
3~2.5
4~3
5~4
6~5
7~6
8~7
9~8
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03825026
品番
CR16-9.0 フツウキュウ
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
内径(Φ)
9
把握能力
9~8
全長
35
使用チャック
CTM16
最大径(Φ)
26
振れ精度・口元
5
振れ精度・先端
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。