曜日別特売
2537 長袖ジャンパー 2537 クロダルマ 03825386

長袖ジャンパー 2537

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
マスタード
サイズS
内容量1着注文コード03825386品番2537
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

洗っても、アイロン不要。
シワになりにくいから、お手入れが簡単。

マスタードサイズS種別長袖ジャンパー胸囲(cm)108混率(%)綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)62色番27材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする