クロダルマ
長袖ジャンパー 2537
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
マスタード
アイスグリーン
アイボリー
ライトバイオレット
マスタード
ミストグリーン
ライトグリーン
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03825395
品番
2537
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
洗っても、アイロン不要。
シワになりにくいから、お手入れが簡単。
色
マスタード
サイズ
M
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
色番
27
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属