小径ミーリングチャック用コレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φ)2
把握能力2~1.5
内容量1個注文コード03825412品番CR20-2.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
内径(Φ)2把握能力2~1.5全長40使用チャックCTM20最大径(Φ)33振れ精度・口元2振れ精度・先端5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする