曜日別特売

長袖ジャンパー 2537

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アイボリー
サイズLL
内容量1着注文コード03825483品番2537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400

洗っても、アイロン不要。
シワになりにくいから、お手入れが簡単。

アイボリーサイズLL種別長袖ジャンパー胸囲(cm)120混率(%)綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)68色番200材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする