聖和精機
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内径(Φ)
4
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
2.5
20
3
4
5
6
7
8
9
把握能力
4~3
10~9
11~10
12~11
13~12
14~13
15~14
16~15
17~16
18~17
19~18
2.5~2
20~19
2~1.5
3~2.5
4~3
5~4
6~5
7~6
8~7
9~8
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03825491
品番
CR20-4.0 フツウキュウ
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内径(Φ)
4
把握能力
4~3
全長
40
使用チャック
CTM20
最大径(Φ)
33
振れ精度・口元
5
振れ精度・先端
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。