クロダルマ
半袖シャツ(カッター式) 2636
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
アイスグリーン
アイスグリーン
ライトバイオレット
マスタード
アイボリー
ミストグリーン
ライトグリーン
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03827888
品番
2636
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
洗濯した後、アイロン不要の楽々快適ユニフォームです。
色
アイスグリーン
サイズ
4L
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
126
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80
色番
80
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
袖丈
半袖