曜日別特売
2636 半袖シャツ(カッター式) 2636 クロダルマ 03827976

半袖シャツ(カッター式) 2636

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
マスタード
内容量1着注文コード03827976品番2636
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

洗濯した後、アイロン不要の楽々快適ユニフォームです。

マスタードサイズS種別半袖シャツ胸囲(cm)106混率(%)綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)肩幅(cm)45袖丈(cm)24着丈(cm)72色番27材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする