クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 1335
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
アイスグリーン
ミストグリーン
ライトグリーン
ライトバイオレット
マスタード
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
70
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03828256
品番
1335
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
洗濯した後、アイロン不要の楽々快適ユニフォームです。
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
70
種別
ツータックカーゴパンツ
サイズ
70
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)
色番
20
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属