1335 カーゴパンツ(ツータック) 1335 クロダルマ 03828448

カーゴパンツ(ツータック) 1335

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイスグリーン
ウエスト(cm)85
サイズ85
内容量1本注文コード03828448品番1335
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

洗濯した後、アイロン不要の楽々快適ユニフォームです。

アイスグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)85種別ツータックカーゴパンツサイズ85混率(%)綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)色番80材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする