250931 長袖ジャンパー 250931 クロダルマ 03829105

 

250931 長袖ジャンパー 250931 クロダルマ 03829105
250931 長袖ジャンパー 250931 クロダルマ 03829105

長袖ジャンパー 250931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーブルー
サイズM
内容量1着注文コード03829105品番250931
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。

パウダーブルーサイズM種別長袖ジャンパー胸囲(cm)112混率(%)綿55、ポリエステル45(ポーラ)肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)63色番15材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする