曜日別特売
260931 半袖ジャンパー 260931 クロダルマ 03829428

半袖ジャンパー 260931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズ4L
内容量1着注文コード03829428品番260931
参考基準価格(税別)¥11,450販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。

アイボリーサイズ4L種別半袖ジャンパー胸囲(cm)132混率(%)綿55、ポリエステル45(ポーラ)肩幅(cm)56袖丈(cm)27着丈(cm)71色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする