クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31093
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
パウダーブルー
アイボリー
ライトターコイズ
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
70
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03830076
品番
31093
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
70
種別
ワンタックスラックス
サイズ
70
混率(%)
綿55、ポリエステル45(ポーラ)
色番
20
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属