31093 スラックス(ワンタック) 31093 クロダルマ 03830234

スラックス(ワンタック) 31093

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトターコイズ
ウエスト(cm)76
サイズ76
内容量1本注文コード03830234品番31093
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。

ライトターコイズ股下(cm)79ウエスト(cm)76種別ワンタックスラックスサイズ76混率(%)綿55、ポリエステル45(ポーラ)色番890材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする