253701 長袖ジャンパー 253701 クロダルマ 03831038

長袖ジャンパー 253701

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズ4L
内容量1着注文コード03831038品番253701
参考基準価格(税別)¥12,850販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

環境負荷を低減するリサイクル素材採用。
グリーン購入法適合ユニフォーム。

アイボリーサイズ4L種別長袖ジャンパー胸囲(cm)132混率(%)綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング)肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)71色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする