クロダルマ
長袖ジャンパー 253701
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
マスタード
サックス
パープル
ネイビー
アイボリー
マスタード
アースグリーン
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03831056
品番
253701
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
環境負荷を低減するリサイクル素材採用。
グリーン購入法適合ユニフォーム。
色
マスタード
サイズ
S
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61
色番
27
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合