クロダルマ
半袖ジャンパー 263701
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
パープル
サックス
パープル
ネイビー
アイボリー
マスタード
アースグリーン
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03831275
品番
263701
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
環境負荷を低減するリサイクル素材採用。
グリーン購入法適合ユニフォーム。
色
パープル
サイズ
M
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
63
色番
78
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合