クロダルマ
半袖ジャンパー 263701
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
パープル
サックス
パープル
ネイビー
アイボリー
マスタード
アースグリーン
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03831327
品番
263701
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
環境負荷を低減するリサイクル素材採用。
グリーン購入法適合ユニフォーム。
色
パープル
サイズ
5L
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
140
混率(%)
綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング)
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
73
色番
78
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合