曜日別特売
263701 半袖ジャンパー 263701 クロダルマ 03831555

 

263701 半袖ジャンパー 263701 クロダルマ 03831555
263701 半袖ジャンパー 263701 クロダルマ 03831555
263701 半袖ジャンパー 263701 クロダルマ 03831555
263701 半袖ジャンパー 263701 クロダルマ 03831555
263701 半袖ジャンパー 263701 クロダルマ 03831555

半袖ジャンパー 263701

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アースグリーン
サイズM
内容量1着注文コード03831555品番263701
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

環境負荷を低減するリサイクル素材採用。
グリーン購入法適合ユニフォーム。

アースグリーンサイズM種別半袖ジャンパー胸囲(cm)112混率(%)綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング)肩幅(cm)46袖丈(cm)25着丈(cm)63色番89材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする