曜日別特売
26370 半袖シャツ 26370 クロダルマ 03832955

半袖シャツ 26370

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
パープル
内容量1着注文コード03832955品番26370
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

グリーン購入法に対応したリサイクル素材採用で、エコロジーを推進します。

パープルサイズM種別半袖シャツ胸囲(cm)110混率(%)綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング)肩幅(cm)47袖丈(cm)25着丈(cm)74色番78材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属グリーン購入法適合袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする