曜日別特売
35370 カーゴパンツ(ツータック) 35370 クロダルマ 03833366

カーゴパンツ(ツータック) 35370

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1本注文コード03833366品番35370
参考基準価格(税別)¥10,250販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

グリーン購入法に対応したリサイクル素材採用で、エコロジーを推進します。

アイボリー股下(cm)79ウエスト(cm)91種別ツータックカーゴパンツサイズ91混率(%)綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング)色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする