25056 長袖ジャンパー 25056 クロダルマ 03834242

長袖ジャンパー 25056

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトバイオレット
サイズ3L
内容量1着注文コード03834242品番25056
参考基準価格(税別)¥14,150販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。

ライトバイオレットサイズ3L種別長袖ジャンパー胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング)肩幅(cm)52袖丈(cm)61着丈(cm)69色番79材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする