25056 長袖ジャンパー 25056 クロダルマ 03834355

 

25056 長袖ジャンパー 25056 クロダルマ 03834355
25056 長袖ジャンパー 25056 クロダルマ 03834355

長袖ジャンパー 25056

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルーパープル
サイズM
内容量1着注文コード03834355品番25056
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。

ブルーパープルサイズM種別長袖ジャンパー胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング)肩幅(cm)46袖丈(cm)55着丈(cm)63色番13材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする