※左胸ペン差し
クロダルマ
半袖ジャンパー 26056
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ライトバイオレット
アースグリーン
ブルーパープル
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03834477
品番
26056
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。
色
アイボリー
サイズ
5L
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
73
色番
20
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂