曜日別特売
26056 半袖ジャンパー 26056 クロダルマ 03834653

 

26056 半袖ジャンパー 26056 クロダルマ 03834653
26056 半袖ジャンパー 26056 クロダルマ 03834653

半袖ジャンパー 26056

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルーパープル
サイズLL
内容量1着注文コード03834653品番26056
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。

ブルーパープルサイズLL種別半袖ジャンパー胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング)肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)67色番13材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする