曜日別特売
25055 長袖シャツ 25055 クロダルマ 03834933

 

25055 長袖シャツ 25055 クロダルマ 03834933
25055 長袖シャツ 25055 クロダルマ 03834933

長袖シャツ 25055

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルーパープル
サイズLL
内容量1着注文コード03834933品番25055
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。

ブルーパープルサイズLL種別長袖シャツ胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング)肩幅(cm)51袖丈(cm)59着丈(cm)78色番13材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする