クロダルマ
半袖ジャンパー 266181
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
チャコールグレー
チャコールグレー
レッド
ロイヤルブルー
ネイビー
グレー
パウダーグリーン
パープル
サックス
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03839325
品番
266181
参考基準価格(税別)
¥11,050
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
カラーバリエーション豊富な「ウエアーマジック」シリーズ、快適に作業できるための機能を随所にちりばめました。
色
チャコールグレー
サイズ
5L
種別
半袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
154
混率(%)
ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
73.5
色番
48
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030