曜日別特売
266181 半袖ジャンパー 266181 クロダルマ 03839438

半袖ジャンパー 266181

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズM
内容量1着注文コード03839438品番266181
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

カラーバリエーション豊富な「ウエアーマジック」シリーズ、快適に作業できるための機能を随所にちりばめました。

ロイヤルブルーサイズM種別半袖ジャンパーエコマーク認定認定胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)63.5色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする