曜日別特売
266181 半袖ジャンパー 266181 クロダルマ 03839483

半袖ジャンパー 266181

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード03839483品番266181
参考基準価格(税別)¥11,050販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

カラーバリエーション豊富な「ウエアーマジック」シリーズ、快適に作業できるための機能を随所にちりばめました。

ロイヤルブルーサイズ5L種別半袖ジャンパーエコマーク認定認定胸囲(cm)154混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)肩幅(cm)64袖丈(cm)28着丈(cm)73.5色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする