曜日別特売
25618 長袖シャツ 25618 クロダルマ 03841163

 

25618 長袖シャツ 25618 クロダルマ 03841163
25618 長袖シャツ 25618 クロダルマ 03841163
25618 長袖シャツ 25618 クロダルマ 03841163
25618 長袖シャツ 25618 クロダルマ 03841163
25618 長袖シャツ 25618 クロダルマ 03841163
25618 長袖シャツ 25618 クロダルマ 03841163
25618 長袖シャツ 25618 クロダルマ 03841163
25618 長袖シャツ 25618 クロダルマ 03841163

長袖シャツ 25618

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズM
内容量1着注文コード03841163品番25618
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

着る人の立場に立って考えた機能がいろいろ。
カラーも豊富に選べます。

ロイヤルブルーサイズM種別長袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)115混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)73色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする