曜日別特売
25618 長袖シャツ 25618 クロダルマ 03841312

長袖シャツ 25618

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズL
内容量1着注文コード03841312品番25618
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

着る人の立場に立って考えた機能がいろいろ。
カラーも豊富に選べます。

グレーサイズL種別長袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)12混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)75色番40材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする