クロダルマ
長袖シャツ 25618
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
パウダーグリーン
チャコールグレー
レッド
ロイヤルブルー
ネイビー
グレー
パウダーグリーン
パープル
サックス
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03841364
品番
25618
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
着る人の立場に立って考えた機能がいろいろ。
カラーも豊富に選べます。
色
パウダーグリーン
サイズ
S
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
71
色番
85
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030