クロダルマ
レディース半袖スモック 26620
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
レッド
グレー
パウダーグリーン
パープル
サックス
レッド
ロイヤルブルー
ネイビー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03844155
品番
26620
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
L
種別
半袖スモック
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
109
混率(%)
ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
69
色番
70
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
性別
女性用
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 030