曜日別特売
26620 レディース半袖スモック 26620 クロダルマ 03844198

レディース半袖スモック 26620

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズS
内容量1着注文コード03844198品番26620
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ロイヤルブルーサイズS種別半袖スモックエコマーク認定認定胸囲(cm)101混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)肩幅(cm)38袖丈(cm)23着丈(cm)65色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合性別女性用袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする