クロダルマ
レディーススラックス 31620
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グレー
グレー
パウダーグリーン
パープル
サックス
レッド
ロイヤルブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
76~82
60~66
64~70
68~74
72~78
76~82
80~86
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03844356
品番
31620
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
グレー
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
76~82
種別
スラックス
サイズ
3L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)
色番
40
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030