曜日別特売
31620 レディーススラックス 31620 クロダルマ 03844532

レディーススラックス 31620

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サックス
ウエスト(cm)76~82
サイズ3L
内容量1本注文コード03844532品番31620
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
サックス股下(cm)72ウエスト(cm)76~82種別スラックスサイズ3Lエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)色番19材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属グリーン購入法適合性別女性用エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする