曜日別特売
263711 半袖ジャンパー 263711 クロダルマ 03845634

※左袖ペン差し

263711 半袖ジャンパー 263711 クロダルマ 03845634
263711 半袖ジャンパー 263711 クロダルマ 03845634
263711 半袖ジャンパー 263711 クロダルマ 03845634
263711 半袖ジャンパー 263711 クロダルマ 03845634
263711 半袖ジャンパー 263711 クロダルマ 03845634

半袖ジャンパー 263711

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグリーン
サイズ5L
内容量1着注文コード03845634品番263711
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

静電気防止と環境負荷低減の基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。

ライトグリーンサイズ5L種別半袖ジャンパーエコマーク認定認定胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)60袖丈(cm)27着丈(cm)73色番890材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03845363
2020-09-22
用途: 仕事の作業着
製造業

知り合いから このメーカーは品質が良いと聞き 今回購入しました。値段も手頃で 通気性もよく着やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする