聖和精機
TPC用タップコレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
使用可能タップ径
M20
M12
M14、9/16
M16
M18、3/4、P3/8
M20
M22、7/8
M24、P5/8
M27、1
P1/2
P1/4
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03845667
品番
TCC29-M20
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
H2
34
D2
15
D
M20
H3
55
D1
29
C1
45
H1
25
G1
M8
H4
90
C2
55
使用可能タップ径
M20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。