聖和精機
TPC用タップコレット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
使用可能タップ径
M33
M18、3/4、P3/8
M20
M22、7/8
M24、P5/8
M27、1
M30、P3/4
M33
M36、P1’1/8
M39、1’1/2
P1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03845816
品番
TCC40-M33
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
H2
47
D2
25
D
M33
H3
75
D1
40
C1
60
H1
40
G1
M1
H4
123
C2
80
使用可能タップ径
M33
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。