クロダルマ
スラックス(ツータック) 31371
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ベージュ
アイボリー
グリーン
ベージュ
グレー
パープル
アースグリーン
ネイビー
ブルー
ライトグリーン
ウエスト(cm)
120
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
120
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03846404
品番
31371
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
静電気防止と環境負荷低減の基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
色
ベージュ
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
120
種別
ツータックスラックス
サイズ
120
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
色番
21
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030