S&K(三興製作所)
αニックエンドミル ハードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径
15
15
15
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
40
45
5
5.5
50
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
刃径(Φmm)
15
15
15
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
40
45
5
5.5
50
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
42
6
8
柄径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
42
6
8
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03847365
品番
アルファーH 15.0
参考基準価格(税別)
¥12,060
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
全長
100
刃径
15
刃長
25
柄径(Φmm)
16
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
100
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。