313711 レディーススラックス 313711 クロダルマ 03847542

レディーススラックス 313711

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)62~68
サイズM
内容量1本注文コード03847542品番313711
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

静電気防止と環境負荷低減の基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。

ブルー股下(cm)72ウエスト(cm)62~68種別スラックスサイズMエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合性別女性用エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする