S&K(三興製作所)
αニックエンドミル ハードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径
50
50
50
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
40
45
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
刃径(Φmm)
50
50
50
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
40
45
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
42
10
12
16
20
25
32
42
6
8
柄径(Φmm)
42
10
12
16
20
25
32
42
6
8
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03847636
品番
アルファーH 50.0
参考基準価格(税別)
¥106,540
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
全長
165
刃径
50
刃長
75
柄径(Φmm)
42
刃数
6
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
165
刃長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。