曜日別特売
26371 半袖シャツ 26371 クロダルマ 03848635

半袖シャツ 26371

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
グリーン
内容量1着注文コード03848635品番26371
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

静電気帯電防止作業服の性能基準をクリアしたシリーズです。

グリーンサイズ4L種別半袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)55袖丈(cm)27着丈(cm)80色番85材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03848416
2024-06-28
用途: 工場用設備フレーム組み立て
製造業

今回はちょっと頑張ってダイエットしたのでワンサイズ小さめも注文しました。
上下ともピッタリです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする