S&K(三興製作所)
αニックエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
刃長(mm)
40
25
30
35
40
45
全長(mm)
140
110
135
140
145
90
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03848704
品番
アルファーS 15.0
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
40
全長(mm)
140
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
16
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。