S&K(三興製作所)
αニックエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
17
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
刃長(mm)
40
25
30
35
40
45
全長(mm)
140
110
135
140
145
90
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03848722
品番
アルファーS 17.0
参考基準価格(税別)
¥13,790
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
40
全長(mm)
140
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
16
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。